iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 硬度5H 背景ニュアンスカラーシート付

iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 硬度5H 背景ニュアンスカラーシート付 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 硬度5H 背景ニュアンスカラーシート付 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 硬度5H 背景ニュアンスカラーシート付 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 硬度5H 背景ニュアンスカラーシート付 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 硬度5H 背景ニュアンスカラーシート付 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 硬度5H 背景ニュアンスカラーシート付 エレコム

ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、アクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
背面のプレートをスライドすることで収納部分の開閉が可能。アクリルスタンドの出し入れが簡単にできます。
厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できます。持ち運ぶときも大切な推しを傷や汚れ、紛失から守ります。
背面を淡い色合いのニュアンスカラーに変更できる、5色の背景シートが付属しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、背景シート×5 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、背景シート:PET クリア タイプケース型 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/硬度5H 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04819861 PM-A24AHVCFCR2
オープン
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする