iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 落下防止 ハンドバンド付 硬度5H &me

iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 落下防止 ハンドバンド付 硬度5H &me エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 落下防止 ハンドバンド付 硬度5H &me エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 落下防止 ハンドバンド付 硬度5H &me エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 落下防止 ハンドバンド付 硬度5H &me エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 落下防止 ハンドバンド付 硬度5H &me エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 落下防止 ハンドバンド付 硬度5H &me エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用しています。手を通せるビーズタイプのハンドバンドを装着した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
背面ハンドバンドは手を通して使えるため、端末の落下を防ぎ、安心して操作ができます。
ハンドバンドはビーズタイプでゴールドの金具を使用しています。カジュアルやオフィスなどのさまざまなシーンで使用しやすいデザインです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ) 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・亜鉛合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種iPhone 16 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04819696 PM-A24AHVHB01 クリア×パールバンド
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷
04819705 PM-A24AHVHBBU クリア×クリアブルービーズ
オープン
 
 
取扱い終了
04819721 PM-A24AHVHBCR クリア×クリアビーズ
オープン
 
 
取扱い終了
04819730 PM-A24AHVHBPN クリア×クリアピンクビーズ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする