μ-Dimension 6chパワーアンプ内蔵8chデジタルシグナルプロセッサー

μ-Dimension 6chパワーアンプ内蔵8chデジタルシグナルプロセッサー μ-Dimension μ-Dimension 6chパワーアンプ内蔵8chデジタルシグナルプロセッサー μ-Dimension

ミューディメンションの6chパワーアンプ内蔵8chデジタルシグナルプロセッサー、DSP-680AMPV2です。
・6chアンプ内蔵8chデジタルプロセッサー”DSP-680AMP”がVersion2に進化!
・200x150x44mmのコンパクトな筐体デザイン、μのロゴが映えるLEDイルミネーションなどの機能面はそのままに、実装ヒューズにハイパーサブゼロフューズ、アンプ内部に電磁波対策としてRAM-25®を採用。音質面が大幅に改善されました。
・実装ヒューズにハイパーサブゼロフューズ、アンプ内部に電磁波対策としてRAM-25を採用。
・Sound anager(専用インターフェース)により、周波数、スロープ、パラメトリックEQ、フェイズシフト、そしてタイムディレイなどのサウンドチューニングを、パソコンを用いてコントロールできます。
※安定した動作を確保するため、なるべく最新OSを備えたパソコンをご利用ください。
・本製品に付属しているBluetoothオーディオレシーバーは、V4.2からV5.0へマイナーチェンジ。接続することでスマートフォンや携帯オーディオプレーヤーからの音楽をワイヤレスで通信可能です。また、アクセントLEDも装備!

仕様プリアウト:2ch(最大4V出力)、電磁波対策:RAM-25R採用 定格出力55W×6(4Ω)70W×6(2Ω)150W×3(4Ωブリッジ) 入力感度1.5~4.5V(LOW)3.5~11V(HIGH) 入力インピーダンス(Ω)2(MIN) S/N比95(dB) ヒューズ実装:30A×1(ハイパーサブゼロフューズ使用) 周波数特性(-3dB)15~22kHz 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×150×44 内容量1個
注意
※同梱品:Bluetoothレシーバー、日本語取扱説明書
※アナログ8ch入力、アナログRCA入力(AUX)の他、近年主流のS/PDIF(TOSLINK)入力、Bluetoothに対応し多様なシステム構築を実現。
※実装ヒューズにハイパーサブゼロフューズ、アンプ内部に電磁波対策としてRAM-25Rを採用。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04825698 DSP-680AMPV2
90,000
84,980
93,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする