曜日別特売

BOOST MAX リチウム ジャンプスターター

BOOST MAX リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST MAX リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST MAX リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST MAX リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST MAX リチウム ジャンプスターター - NOCO

・NOCOのジャンプスターター、GB500+です。
・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。
・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。6250アンペアを超える始動電力により、最大45リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。
・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる12ホルト及び24ボルトバッテリーに安全に接続できます。
・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。
・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。
・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブルパワーバンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 2200ルーメンLED懐中電灯を備えています。

本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~45.0 / ディーゼル ~45.0ピーク電流(A)6250バッテリー容量(Wh)(内蔵)266USBTypeC:(IN)12ボルト、5アンペア、(OUT)12.8ボルト、15アンペア内容量1個
注意
※Boost Maxシリーズは、これまでで最も強力なリチウムジャンプスターターです。
※これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。セミトラック、キャンピングカー、コーチ、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプスタートできます。
※2.1A USB ポートが 2 つ内蔵されており、スマートフォン、タブレット、アクション カメラ、ワイヤレス ヘッドフォン、ウェアラブルなどの複数のデバイスに同時に電力を供給できます。266ワット時を超えるリチウム電源を備えたGB500+は、長時間の動作が可能で、再充電が必要になる前にデバイスを複数回充電できます。
※0%から100%まで4倍高速。車両の12ボルト補助ポートまたはXGC4 4アンペア電源アダプターから直接充電して、数時間でリチウムイオンバッテリーを充電します。
※BoostMAXは、ジャンプスターター以上のもので、日常使用にも緊急時にも対応できる便利なツールです。GB500+ には、さまざまな明るさモード、SOS、緊急ストロボを備えた2200ルーメンのLED懐中電灯が装備されており、道路脇やドライブ旅行のツールとして便利です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04825759GB500+
407,000
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする