エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウント キーボードアーム アルミニウム 2.3kgまで

エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウント キーボードアーム アルミニウム 2.3kgまで ERGOTRON(エルゴトロン) エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウント キーボードアーム アルミニウム 2.3kgまで ERGOTRON(エルゴトロン)

キーボードを壁付けできるモニターアームです。
キーボードを使用しないときは、トレーを90°折りたためます。
コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
丈夫なつくりでぐらつくことがなく、快適にタイピングできます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。
取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場、医療現場 セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、キーボードトレー、マウストレイ、リストレスト、マウスホルダー アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)2.3 本体質量(kg)約6.7 保証期間10年間 伸縮範囲(cm)約107 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約508 可動範囲(°)パン : 360、チルト : 85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04833565 45-354-026
オープン
60,980
67,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする