エルゴトロン LX ウォールマウントキーボード用アーム トレイ付 アルミニウム 2.3kgまで

エルゴトロン LX ウォールマウントキーボード用アーム トレイ付 アルミニウム 2.3kgまで - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX ウォールマウントキーボード用アーム トレイ付 アルミニウム 2.3kgまで - ERGOTRON(エルゴトロン)

キーボードを壁付けできるモニターアームです。
エルゴトロンのLXウォールマウントアームと併用をお勧めします。
キーボードを使用しないときは折りたたんで収納できます。
コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
丈夫なつくりでぐらつくことがなく、快適にタイピングできます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。
取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場、医療現場セット内容アーム、エクステンション、キーボードトレー、ウォールマウントベース、マウスホルダー、リストレスト、取り付け用ファスナーアルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)2.3本体質量(kg)約4.2保証期間10年間伸縮範囲(cm)約89RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン : 360、チルト : 80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483349545-246-026
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする