チューブのみ、 1箱 1000個入

チューブのみ、 1箱 1000個入 - Celltreatチューブのみ、 1箱 1000個入 - Celltreatチューブのみ、 1箱 1000個入 - Celltreat

高温耐性飛散/亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、キャップは、識別や色分けを容易にするため、様々な色で別売りされています。すべてのキャップは、すべてのCELLTREATスクリュートップマイクロチューブと互換性があります。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを軽減するリブがあります。

仕様●サイズ(W×D×H):12.95×12.95×44.45mm●オートクレーブ:可能●Non-pyrogenic:対応●色:白色●材質:ポリプロピレン内容量1箱(1000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05120109230811S68-4109-25
48,900
48,899
53,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
05120118230821S68-4109-26
48,900
48,899
53,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
05120127230831S68-4109-27
48,900
48,899
53,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする