曜日別特売

速乾 フェルトかきかたペン通気性

速乾 フェルトかきかたペン通気性 - 呉竹速乾 フェルトかきかたペン通気性 - 呉竹

硬筆書写学習に最適、はやく乾いて手につかない水性顔料インキを使用

仕様●商品サイズ:Φ13×139mm●セット内容:本体×1●材質:PP、Pes、POM●重量(g):8●梱包形態:ヘッダー付き袋入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050855997455168-1986-75
110
109
120(税込)
6日以内出荷
返品不可
050856087455268-1986-76
110
109
120(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする