ワークチェアー EA956XBシリーズ

ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコ ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコ ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコ ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコ ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコ ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコ ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコ ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコ

布張り、ガススプリング上下昇降機構、座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム、背もたれ奥行き調節可能

幅(mm)530 キャスター自在×5 メーカーナカバヤシ 高さ調節 内容量1個
注意
【お客様組立品】
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EA956XB-8 05061991
EA956XB-8 05061991
05061991 EA956XB-8 7.9 ブルー 865~980 555~580 CNE-202B
オープン
20,000
22,000 (税込)
翌日出荷

返品不可
EA956XB-7 05062000
EA956XB-7 05062000
05062000 EA956XB-7 7.9 グレー 865~980 555~580 CNE-202N
オープン
20,000
22,000 (税込)
翌日出荷

返品不可
EA956XB-3 05062009
EA956XB-3 05062009
05062009 EA956XB-3 7.3 グレー 740~855 525~550 CNE-102N
オープン
18,400
20,240 (税込)
3日以内出荷

返品不可
EA956XB-4 05062018
EA956XB-4 05062018
05062018 EA956XB-4 7.3 ブルー 740~855 525~550 CNE-102B
オープン
18,400
20,240 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする