18Vコードレスエアダスタ小型タイプ ブラック&ゴールド RA18DAシリーズ

18Vコードレスエアダスタ小型タイプ ブラック&ゴールド RA18DAシリーズ HiKOKI(旧:日立工機)

手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに

お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05083429 RA18DA(2XPZ)(BG) 1セット 68-1982-40
52,500
 
 
取扱い終了

返品不可
05083438 RA18DA(NN)(BG) 1台 68-1982-39
13,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする