両頭ハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ
防爆、防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様●頭重量(g):4000●頭径(mm):60.5●全長(mm):900●材質:ヘッド/アルミニウム青銅柄/樹脂
アズワン品番68-1835-36
内容量1個
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05055420 | EA643DA-10A | 03559263 | EA642KL-4.5 |
|
4.5Kg [ノンスパーク]スレッジハンマー | エスコ | 1個 | ¥83,800 税込¥92,180 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |