漢の鉄工ショートドリル

漢の鉄工ショートドリル アズワン

ショート軸なのでブレが少なく、ワークへキレイに穴開け。先端はマジックエッジ加工(2mm以上)で切削効率がアップ。ワークは鉄、アルミ、樹脂、木などに使用頂けます。母材にはHSS鋼を使用しチタンコートで耐久性も向上。

仕様●材質:HSS鋼●差込角:6.35mm●本体全長:1.5~3.5/約52mm、4.0~5.0/約59mm 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05116977 437048ST 68-4101-09
500
 
 
取扱い終了

返品不可
05116986 PA-438ST 68-4101-11
870
 
 
取扱い終了

返品不可
05116995 437032ST 68-4101-06
360
 
 
取扱い終了

返品不可
05117011 437040ST 68-4104-06
410
 
 
取扱い終了

返品不可
05117020 437030ST 68-4101-05
360
 
 
取扱い終了

返品不可
05117029 437045ST 68-4101-08
480
 
 
取扱い終了

返品不可
05117038 437050ST 68-4101-10
500
 
 
取扱い終了

返品不可
05117047 437020ST 68-4101-03
300
 
 
取扱い終了

返品不可
05117056 437025ST 68-4101-04
320
 
 
取扱い終了

返品不可
05117065 437035ST 68-4101-07
380
 
 
取扱い終了

返品不可
05117081 PA-437ST 68-4101-12
1,330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする