ポータブル電源 CB-Pシリーズ
4WAY充電式。コンセントはもちろん、ソーラー充電や車での充電も可能。また、USB Type-Cに対応しているので急速充電器を使用する事により更に高速な充電が可能です。AC出力やUSB出力、DC出力などの出力ポートと、入出力対応のUSB Type-C(MAX 60W)も備えているので安心です。LEDライトやランタン、投光器に使えて便利。電動ドリルや電動カッターにも。携帯電話やスマートフォン、パソコンやタブレットに。充電はもちろん、照明機能付きで、夜間の移動時も安心。
仕様●サイズ(mm):110×96×130●重量:1kg●材質:ABS●バッテリー(種類/容量):リチウムイオン電池/20000mAh、3.7V/74Wh
アズワン品番68-4108-58
内容量1個