曜日別特売

18-8 ローズ柄

18-8 ローズ柄 - 福井クラフト18-8 ローズ柄 - 福井クラフト18-8 ローズ柄 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):229mm●サイズ(D):70mm●材質:木・ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052720098100446068-4729-82
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052720188100447068-4729-83
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
052720278100448068-4729-84
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする