福井クラフト
225 杵型多久島箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●重量:18g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05265481
60003240
68-4719-36
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265490
60003250
68-4719-37
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265499
60003260
68-4719-38
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265508
60003270
68-4719-39
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265517
60003280
68-4719-40
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265526
60003290
68-4719-41
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください