福井クラフト
235錦織箸
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:25g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05262979
60003520
68-4715-68
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262988
60003530
68-4715-69
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262997
60003540
68-4715-70
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263006
60003550
68-4715-71
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263015
60003560
68-4715-72
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263031
60003570
68-4715-73
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263040
60003580
68-4715-74
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263049
60003590
68-4715-75
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263058
60003610
68-4715-76
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください