福井クラフト
23cm 六角一刀彫泉麺箸
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05265666
62160850
68-4719-55
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265675
62160780
68-4719-56
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265691
62160790
68-4719-57
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265621
62160770
68-4719-50
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
05265630
62160810
68-4719-51
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
05265639
62160820
68-4719-52
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
05265648
62160830
68-4719-53
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
05265700
62160860
68-4719-58
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
05265657
62160840
68-4719-54
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください