福井クラフト
P22.5cm 三角箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:18g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05266366
81018130
68-4720-58
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266375
81018140
68-4720-59
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266391
81018150
68-4720-60
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266400
81018160
68-4720-61
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266409
81018182
68-4720-62
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266418
81018181
68-4720-63
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266427
62160880
68-4720-64
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266436
62160890
68-4720-65
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266445
80601670
68-4720-66
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください