PBT テーブルスプーン

PBT テーブルスプーン - 福井クラフトPBT テーブルスプーン - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(D):39mm●材質:ポリブチレンテレフタレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052694198215818768-4726-15
1,100
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052694288060411068-4726-16
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする