曜日別特売

PBT 多用途レンゲ

PBT 多用途レンゲ - 福井クラフトPBT 多用途レンゲ - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(D):40mm●材質:ポリブチレンテレフタレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052693408215830568-4726-07
750
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
052693498060413068-4726-08
850
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする