曜日別特売

PBT36cm 面取角菜箸

PBT36cm 面取角菜箸 - 福井クラフトPBT36cm 面取角菜箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):8mm●材質:ポリブチレンテレフタレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052666019003262468-4720-84
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
052666109003262568-4720-85
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする