福井クラフト
SPS 22.5cm 四角木目箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:シンジオタクチックポリスチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05267197
90022840
68-4721-63
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267206
90023107
68-4721-64
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください