福井クラフト
SPS 22.5cm 麺箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:シンジオタクチックポリスチレン
アズワン品番
68-4721-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05267188
90050957
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください