福井クラフト
SPS 23.5cm 細身四角箸
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●材質:シンジオタクチックポリスチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05267450
90023130
68-4722-02
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267459
90023131
68-4722-03
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください