福井クラフト
エンジェル箸置き
仕様
●サイズ(W):54mm●サイズ(D):25mm●サイズ(H):8mm●重量:6g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05268895
12018260
68-4725-32
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268911
12018250
68-4725-33
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268920
12018240
68-4725-34
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268929
12018230
68-4725-35
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268938
12018220
68-4725-36
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268947
12018210
68-4725-37
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください