福井クラフト
カトラリーセット ケース
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):28mm●重量:167g●材質:ステンレス・PP樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05266917
62164150
68-4721-28
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266926
62164160
68-4721-29
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05266935
62164170
68-4721-30
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください