福井クラフト
ドーム型箸置
仕様
●サイズ(W):45mm●サイズ(D):22mm●サイズ(H):14mm●材質:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05269069
12018340
68-4725-54
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05269078
12018350
68-4725-55
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください