福井クラフト
ひさご 型箸置き
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(D):25mm●サイズ(H):14mm●重量:10g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05269035
85915210
68-4725-51
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05269051
85915220
68-4725-52
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05269060
85915230
68-4725-53
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください