福井クラフト
まくら型箸置
仕様
●サイズ(W):62mm●サイズ(D):15mm●サイズ(H):12mm●重量:8g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05268999
82156740
68-4725-45
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05269008
82156730
68-4725-46
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05269017
15158310
68-4725-47
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください