曜日別特売

ミニブリッジ箸 止&箸置

ミニブリッジ箸 止&箸置 - 福井クラフトミニブリッジ箸 止&箸置 - 福井クラフトミニブリッジ箸 止&箸置 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):29mm●サイズ(D):13mm●サイズ(H):12mm●材質:アクリル樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052686158215836068-4724-98
290
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
052686318215837068-4724-99
290
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
052686408215838068-4724-97
290
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする