曜日別特売

ミニ多用スプーン

ミニ多用スプーン - 福井クラフトミニ多用スプーン - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):128mm●サイズ(H):27mm●重量:9g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052697358215820868-4726-67
950
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
052697088215820768-4726-62
850
759
835(税込)
欠品中
返品不可
052697173001242068-4726-65
950
869
956(税込)
欠品中
返品不可
052697268215820968-4726-66
950
869
956(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする