福井クラフト
リユース プラストロー
仕様
●サイズ(W):6mm●サイズ(H):213mm●重量:10g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05272070
60002750
68-4729-90
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272079
60002760
68-4729-91
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272088
60002770
68-4729-92
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272097
60002780
68-4729-93
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272106
60002790
68-4729-94
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272115
60002810
68-4729-95
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272131
60002820
68-4729-96
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272140
60002830
68-4729-97
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272149
60003030
68-4730-06
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272158
60003040
68-4730-07
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272167
60003050
68-4730-08
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272176
60003060
68-4730-09
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272185
60003070
68-4730-10
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272201
60003080
68-4730-11
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272210
60002970
68-4730-12
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272219
60002840
68-4729-98
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272228
60002720
68-4729-99
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272237
60002980
68-4730-01
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272246
60002990
68-4730-02
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272255
60002995
68-4730-03
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272271
60003010
68-4730-04
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272280
60003020
68-4730-05
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272289
60002730
68-4729-88
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272298
60002740
68-4729-89
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください