福井クラフト
リング型箸置き
仕様
●サイズ(W):47mm●サイズ(D):47mm●サイズ(H):11mm●重量:10g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05268981
85915240
68-4725-43
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268990
85915250
68-4725-44
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください