福井クラフト
溝彫丸箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:17g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05264799
30011920
68-4718-44
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264808
80601800
68-4718-45
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
05264817
30000970
68-4718-46
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
05264826
80601810
68-4718-51
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください