曜日別特売

細身亀甲一刀彫箸

細身亀甲一刀彫箸 - 福井クラフト細身亀甲一刀彫箸 - 福井クラフト細身亀甲一刀彫箸 - 福井クラフト細身亀甲一刀彫箸 - 福井クラフト細身亀甲一刀彫箸 - 福井クラフト細身亀甲一刀彫箸 - 福井クラフト細身亀甲一刀彫箸 - 福井クラフト細身亀甲一刀彫箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●重量:14g●材質:ポリブチレンテレフタレート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052620789002306968-4714-50
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052620873001128068-4714-51
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052620969002307268-4714-52
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052621059002307368-4714-53
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052621306216057068-4714-55
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
052621396216075068-4714-56
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
052621489002307668-4714-57
2,050
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052621578060157068-4714-58
2,700
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052621218060156068-4714-54
1,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする