福井クラフト
細身六角一刀彫箸
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:14g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05261990
90023080
68-4714-41
¥
960
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05261999
30011250
68-4714-42
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262008
90023081
68-4714-43
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262017
90023082
68-4714-44
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262026
80601540
68-4714-45
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262035
62160560
68-4714-46
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262051
62160740
68-4714-47
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262060
90023085
68-4714-48
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262069
80601550
68-4714-49
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください