曜日別特売

四角箸

四角箸 - 福井クラフト四角箸 - 福井クラフト四角箸 - 福井クラフト四角箸 - 福井クラフト四角箸 - 福井クラフト四角箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052680376216187068-4724-36
2,400
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
052680466216188068-4724-37
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052680556216192068-4724-40
2,400
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
052680716216249068-4724-45
2,750
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052680806216251068-4724-46
2,750
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052680896216184068-4724-33
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする