七角多久島箸

七角多久島箸 - 福井クラフト七角多久島箸 - 福井クラフト七角多久島箸 - 福井クラフト七角多久島箸 - 福井クラフト七角多久島箸 - 福井クラフト七角多久島箸 - 福井クラフト七角多久島箸 - 福井クラフト七角多久島箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:18g●材質:ポリブチレンテレフタレート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052642056216053068-4717-61
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052642216216071068-4717-62
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052642306216034068-4717-63
1,950
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052642396216035068-4717-64
1,950
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052642486216036068-4717-65
1,950
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052642576216037068-4717-66
1,950
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052642666216038068-4717-67
1,950
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052642756216039068-4717-68
1,950
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052642916216041068-4717-69
1,950
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする