曜日別特売

七角箸

七角箸 - 福井クラフト七角箸 - 福井クラフト七角箸 - 福井クラフト七角箸 - 福井クラフト七角箸 - 福井クラフト七角箸 - 福井クラフト七角箸 - 福井クラフト七角箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:22g●材質:ポリブチレンテレフタレート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052636099002265268-4716-97
1,050
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
052636189002265368-4716-98
1,050
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
052636273001035068-4716-99
1,050
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
052636363001036068-4717-01
1,050
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
052636453001038068-4717-02
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
052636618060123068-4717-03
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
052636703001042068-4717-04
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052636793001043068-4717-05
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052636888060124068-4717-06
2,600
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする