福井クラフト
舟型箸置き
仕様
●サイズ(W):59mm●サイズ(D):20mm●サイズ(H):17mm●重量:10g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05268816
85915180
68-4725-24
¥
1,020
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268825
85915190
68-4725-25
¥
1,080
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください