曜日別特売

新 竹型バイオマス箸

新 竹型バイオマス箸 - 福井クラフト新 竹型バイオマス箸 - 福井クラフト新 竹型バイオマス箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:PBT樹脂・卵の殻の混合素材内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052661569004383068-4720-26
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
052661659004381068-4720-24
1,050
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
052661819004382068-4720-25
1,050
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする