福井クラフト
新竹型箸置
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(D):19mm●サイズ(H):14mm●重量:7g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05268728
85920660
68-4725-15
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268737
85920670
68-4725-16
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268746
85920680
68-4725-17
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください