福井クラフト
新六角木目箸
仕様
●サイズ(W):195mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):8mm●材質:シンジオタクチックポリスチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05267371
90022861
68-4721-83
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05267380
90022862
68-4721-85
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください