曜日別特売

竹型箸置き

竹型箸置き - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):57mm●サイズ(D):19mm●サイズ(H):12mm●重量:4g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052687558591527068-4725-18
850
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
052687718591528068-4725-19
930
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
052687808591529068-4725-20
930
859
945(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする