福井クラフト
茶碗蒸しスプーン
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(H):27mm●重量:8g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4726-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05269516
30012380
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください