福井クラフト
長角箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):6mm●重量:19g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05262586
90022628
68-4715-12
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262595
90022629
68-4715-13
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262620
90022633
68-4715-15
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262629
90022630
68-4715-16
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262638
90022634
68-4715-17
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262647
90022636
68-4715-18
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262656
30011730
68-4715-19
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262665
30011740
68-4715-20
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05262611
80601720
68-4715-14
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
05262681
80601730
68-4715-21
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください