長糸巻き四角箸

長糸巻き四角箸 - 福井クラフト長糸巻き四角箸 - 福井クラフト長糸巻き四角箸 - 福井クラフト長糸巻き四角箸 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):10mm●サイズ(H):10mm●重量:19g●材質:ポリブチレンテレフタレート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052627608060327068-4715-28
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052627698060328068-4715-29
1,300
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
052627878060331068-4715-31
1,850
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
052627968060330068-4715-32
1,850
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
052627518060326068-4715-27
900
取扱い終了
返品不可
052627788060329068-4715-30
1,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする