福井クラフト
八角谷口箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:16g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05263697
30011630
68-4717-10
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263706
30011640
68-4717-11
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263758
90022639
68-4717-07
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05263715
30011650
68-4717-12
¥
900
取扱い終了
返品不可
05263731
30011660
68-4717-13
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
05263740
30011670
68-4717-14
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
05263749
30000880
68-4717-15
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください