福井クラフト
舞妓箸
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):5mm●重量:12g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05264966
90022605
68-4718-70
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264975
90022604
68-4718-71
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05264991
30011470
68-4718-72
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265000
30011480
68-4718-73
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265009
30011490
68-4718-74
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265018
30011510
68-4718-75
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265027
90022612
68-4718-76
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05265036
90022836
68-4718-77
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください