福井クラフト
木230 五角とんがり箸
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05268177
62162720
68-4724-47
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05268186
62162730
68-4724-48
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください